Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-/Feuchtigkeitsausgleichsventil mit Membran, 800ml/min, M8, IP67, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-/Feuchtigkeitsausgleichsventil mit Membran, 800ml/min, M8, IP67, 5er Set
Druck-/Feuchtigkeitsausgleichsventil mit Membran, 800ml/min, M8, IP67, 5er Set
Artikel-Nr.:
     440-D-930584
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930584
EAN/GTIN:
     4042943164254

Druck-/Feuchtigkeitsausgleichsventil mit Membran, 800ml/min, M8, IP67, 5er Set

  • Marke: Deko-Light
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: D-930584
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP67
  • Material: Kunststoff
  • Optimal für Komponenten in feuchter/warmer Umgebung
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: 5x Ventile M08*1,25 incl
  • Zubehör: 5x Dichtungen incl
  • Verhindert das Beschlagen/Feuchtigkeit
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: 5x Gehäuse incl
  • Zubehör: 5x Abdeckungen incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,33*
€ 2,33*
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 3,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.