Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für Outdoor Serie COLT, Version 4W, Ø 3.5cm / H 1.1cm, Kunststoff, klar, 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für Outdoor Serie COLT, Version 4W, Ø 3.5cm / H 1.1cm, Kunststoff, klar, 60°
Linse für Outdoor Serie COLT, Version 4W, Ø 3.5cm / H 1.1cm, Kunststoff, klar, 60°
Artikel-Nr.:
     440-D-930430
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-930430
EAN/GTIN:
     4042943157515

Linse für Outdoor Serie COLT, Version 4W, Ø 3.5cm / H 1.1cm, Kunststoff, klar, 60°

  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Artikelnummer: D-930430
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Deko-Light
  • Gewicht: 0,005 kg
  • Farbe: silber
  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 1,1 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 3,57*
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.