Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Netzgerät OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T/12W, IP65, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Netzgerät OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T/12W, IP65, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T/12W, IP65, dimmbar
Outdoor LED Netzgerät OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T/12W, IP65, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-862235
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-862235
EAN/GTIN:
     4042943170415
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w

Outdoor LED Netzgerät OCTO, DIM, CC, RSM-12-350T/12W, IP65, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Marke: Deko-Light
  • Artikelnummer: D-862235
  • Zubehör: Netzgerät excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 4,8∕ 2,4∕ 5 cm
  • Anwendungsbereiche (zB.):
    - Innen- und Außenbereich
    - Küche / Bad / Wohnräume
    - Büro / Shop / Ausstellung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +50 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampenleistung: 6,3 - 12 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ultra kompakte Bauform
  • Dimmbar mit Phasenanschnitt und Phasenabschnitt
  • Flickerfrei
  • Geschützt vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Max. Einschaltstrom (A/µs): 5A/100µs
  • Max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=125, B16A=200, C10A=125, C16A=200
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,88*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,97*
€ 17,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 33,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.