Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20
KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20
KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20
KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20
KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20
Artikel-Nr.:
     440-D-862048
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-862048
EAN/GTIN:
     4042943142856
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

KapegoLED Netzgerät, Flat Power Supply 700mA, 220-240V AC / 50-60Hz, 2-9V DC, 700 mA, 6W, IP20

  • Marke: KapegoLED
  • Betriebsart: stromkonstant
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Nennstrom: 80 mA
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,045 kg
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,8∕ 4,6∕ 1,1 cm
  • Artikelnummer: D-862048
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Weitere Suchbegriffe: led treiber 6 watt, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 10,77*
€ 8,50*
ab € 7,52*
€ 10,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 20,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
862223
ab € 10,17*
Ähnlich
Kapego
D-872628
ab € 7,53*
Ähnlich
Deko-Light
D-862224
ab € 12,01*
Ähnlich
Deko-Light
D-862226
ab € 11,99*
Ähnlich
Deko-Light
D-862227
ab € 10,33*
Ähnlich
Deko-Light
D-862228
ab € 11,97*
Ähnlich
Deko-Light
D-862225
ab € 10,37*
Ähnlich
Deko-Light
D-862130
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.