Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 30W, 4000K, 3900lm, IP65/IP44, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 30W, 4000K, 3900lm, IP65/IP44, silber
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 30W, 4000K, 3900lm, IP65/IP44, silber
LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 30W, 4000K, 3900lm, IP65/IP44, silber
Artikel-Nr.:
     440-D-732152
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-732152
EAN/GTIN:
     4042943174277
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD, 100°, 30W, 4000K, 3900lm, IP65/IP44, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • schwenkbar
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Produktart: Flutlicht
  • Netzanschluss: IP44 Schukostecker
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 3900 lm
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65/IP44
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 19,25∕ 4,05 cm
  • Marke: Deko-Light
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: D-732152
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Sockel-L∕ B: 23,7∕ 2,5 cm
  • Zubehör: IP-Schutzkontaktstecker incl
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,03*
€ 70,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 77,97*
€ 77,97*
3 Tage
2
€ 6,45*
ab € 65,65*
€ 84,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,05*
€ 129,58*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 135,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
930571
ab € 4,05*
Zubehör
Deko-Light
D-730275
ab € 16,46*
Zubehör
Deko-Light
D-930712
ab € 4,15*
Zubehör
Deko-Light
D-930578
ab € 2,92*
Zubehör
Deko-Light
D-930402
ab € 11,99*
Zubehör
Deko-Light
D-930574
ab € 16,47*
Zubehör
Deko-Light
D-930575
ab € 4,96*
Zubehör
Deko-Light
D-930735
ab € 8,34*
Zubehör
Deko-Light
D-930659
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.