Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD I, IP65/44, 220-240V, Aluminium Druckguss, 30W 3000K 2600lm 100°, Silber / transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD I, IP65/44, 220-240V, Aluminium Druckguss, 30W 3000K 2600lm 100°, Silber / transparent
Outdoor LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD I, IP65/44, 220-240V, Aluminium Druckguss, 30W 3000K 2600lm 100°, Silber / transparent
Outdoor LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD I, IP65/44, 220-240V, Aluminium Druckguss, 30W 3000K 2600lm 100°, Silber / transparent
Artikel-Nr.:
     440-D-732012
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-732012
EAN/GTIN:
     4042943135223
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Outdoor LED Flutlichtstrahler FLOOD SMD I, IP65/44, 220-240V, Aluminium Druckguss, 30W 3000K 2600lm 100°, Silber / transparent

  • Marke: KapegoLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Dimmbar: nein
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Einsatzbereich: Boden
  • KapegoLED Außenstrahler aus der Serie FLOOD SMD.
  • Temperaturbereich: -20°C … +40°C
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Produktart: Außenstrahler
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: IP44 Schukostecker
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Schaltzyklen: 100000
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Artikelnummer: D-732012
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: mit Montagebügel-B∕ H∕ T: 23,7∕ 19,25∕ 4,05 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 30 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 893595
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 1,576 kg
  • IP-Schutzart: IP65 | IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: Werkseitig austauschbar
  • Leuchtmittel: 32x SMD LED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstärke: 1061 cd
  • Zubehör: Wandhalterung excl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Robustes Gehäuse aus Alumnium-Druckguss und Glas.
  • Material: Glas
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Größe: ohne Montagefuß-B∕ H∕ T: 23∕ 15∕ 4,05 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Hoher Schutz vor Nässe und Fremdkörpern (Gehäuse IP65 / Kabel mit IP44 Stecker)
  • Größe: Halterung-T: 2,5 cm
  • Zubehör: Montagebügel incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Kann dank verbautem Treiber und IP-Schutzklemme auch ohne Steckerkabel direkt an offene Kabel am Stromauslass mit Netzspannung installiert werden.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Der schwenkbarere Montagebügel kann für den Ersatz bestehender konventioneller Systeme durch effiziente LED Technologie entfernt werden.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lange Lebensdauer, hohe Schaltfestigkeit.
  • Glänzender Reflektor, klares Schutzglas. Entblendung durch satinierte Abdeckung der LEDs.
  • In verschiedenen Gehäusefarben, Leistungsstufen und Lichtfarben erhältlich.
  • Strahlungsverteilung: 583 nm
  • Arbeitstemperatur: -20°C - +40°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,34*
€ 31,34*
€ 8,50*
ab € 26,39*
€ 37,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.