Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte COB 95 rund, stromkonstant, 28-31V, 350 mA, 12W, 6000K, schwenkbar 45°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte COB 95 rund, stromkonstant, 28-31V, 350 mA, 12W, 6000K, schwenkbar 45°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte COB 95 rund, stromkonstant, 28-31V, 350 mA, 12W, 6000K, schwenkbar 45°, weiß
LED Deckeneinbauleuchte COB 95 rund, stromkonstant, 28-31V, 350 mA, 12W, 6000K, schwenkbar 45°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-D-565069
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-565069
EAN/GTIN:
     4042943190994
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte COB 95 rund, stromkonstant, 28-31V, 350 mA, 12W, 6000K, schwenkbar 45°, weiß

  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Marke: KapegoLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Größe: Ø∕ H: 10,8∕ 4,6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,5 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • Gewicht: 0,36 kg
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Schwenkbereich: 45 °
  • Material: aluminium
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstärke: 697 cd
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Lichtstrom: 686 lm
  • Temperaturbereich: -5°C - +40°C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 1 x COB
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 28-31 V
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • Zubehör: 2 Gläser (klar, satiniert) incl
  • Artikelnummer: D-565069
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Eingangsspannung: 28-31V
  • Dreh-, Schwenkbereich: schwenkbar
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. LED-Netzgerät
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,76*
€ 20,76*
€ 8,50*
ab € 17,51*
€ 25,36*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deko-Light
D-180512
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.