Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel LED PIN, G9, 360°, 1,9W, 2700K, 200lm, IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel LED PIN, G9, 360°, 1,9W, 2700K, 200lm, IP20, grau
LED Leuchtmittel LED PIN, G9, 360°, 1,9W, 2700K, 200lm, IP20, grau
Artikel-Nr.:
     440-D-180267
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     D-180267
EAN/GTIN:
     4042943178879
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9

LED Leuchtmittel LED PIN, G9, 360°, 1,9W, 2700K, 200lm, IP20, grau

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Deko-Light
  • Größe: L∕ B∕ H: 1,5∕ 1,5∕ 4,6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: D-180267
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: grau
  • Kolbenform: MR16
  • Leistungsaufnahme: 1,9 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,77*
€ 4,77*
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 5,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-180268
ab € 4,15*
Ähnlich
Deko-Light
D-180269
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.