Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Leuchtmittel, CorePro LED linear, R7S 118mm, 14W 3000K 1600lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Leuchtmittel, CorePro LED linear, R7S 118mm, 14W 3000K 1600lm, dimmbar
Philips LED Leuchtmittel, CorePro LED linear, R7S 118mm, 14W 3000K 1600lm, dimmbar
Philips LED Leuchtmittel, CorePro LED linear, R7S 118mm, 14W 3000K 1600lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-D-180097
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     D-180097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtmittel R7s
Sockel R7s

Philips LED Leuchtmittel, CorePro LED linear, R7S 118mm, 14W 3000K 1600lm, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,9∕ 11,8 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: Phillips
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: LED
  • Leistungsaufnahme: 14 W
  • Lampentyp: Stablampe
  • Lampennennstrom: 74 mA
  • Gewicht: 0,095 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Silbergrau
  • Energieverbrauch: 14 kWh/1.000 h
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 50000
  • Artikelnummer: D-180097
  • Dimmbar: ja
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s 118mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,95*
€ 27,54*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,57*
€ 27,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.