Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandeinbauleuchte SIDE III RGB, IP65, symmetrisch, 220-240V, 3W 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandeinbauleuchte SIDE III RGB, IP65, symmetrisch, 220-240V, 3W 110°
LED Wandeinbauleuchte SIDE III RGB, IP65, symmetrisch, 220-240V, 3W 110°
Artikel-Nr.:
     440-D-100238
Hersteller:
     Kapego
Herst.-Nr.:
     D-100238
EAN/GTIN:
     4042943103963
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandeinbauleuchte SIDE III RGB, IP65, symmetrisch, 220-240V, 3W 110°

  • Marke: KapegoLED
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: IP65
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ H: 17,1∕ 6,5 cm
  • Zubehör: Einbaugehäuse incl
  • Artikelnummer: D-100238
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lampentyp: LED-Modul fest
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmittel: 2 x High Power
  • Temperaturbereich: -20°C - +40°C
  • Lichtfarbe: RGB
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbe: Silber-matt
  • Material: Aluminium Druckguß
  • Einbautiefe: 8,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 16,2 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 9,9 cm
  • Gewicht: 0,887 kg
  • Strahlungsverteilung: 465-630 nm
  • Größe: Einbautopf-L∕ B∕ H: 16∕ 9,8∕ 8,5 cm
  • Reflektor / Linse: symmetrisch
  • PVC
  • Eingangsspannung: 24V DC
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Dreh-, Schwenkbereich: feststehend
  • Schaltzyklen: 100000
  • Netzgerät: exkl. Schaltnetzteil
  • Anschlußmöglichkeit: offene Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,38*
€ 29,38*
€ 8,50*
ab € 24,85*
€ 35,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,41*
€ 77,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kapego
D-872630
ab € 7,13*
Zubehör
Kapego
D-843335
ab € 19,89*
Zubehör
Kapego
D-730301
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.