Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment-LED-Anbauprofil 53606080 P30-30, 10cm, schwarz,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment-LED-Anbauprofil 53606080 P30-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Segment-LED-Anbauprofil 53606080 P30-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Segment-LED-Anbauprofil 53606080 P30-30, 10cm, schwarz,eloxiert
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-73606080
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-73606080
EAN/GTIN:
     4251433970989

Segment-LED-Anbauprofil 53606080 P30-30, 10cm, schwarz,eloxiert

  • Produktart: Aufbauprofil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 3,34∕ 2,96 cm
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-73606080
  • Farbe: eloxiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 3,69*
€ 8,50*
ab € 3,34*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 5,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
73404000
ab € 1,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53024080
ab € 2,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53035000
ab € 2,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53004000
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.