Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-20W, Klemmverbindung, 1-10V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-20W, Klemmverbindung, 1-10V dimmbar
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-20W, Klemmverbindung, 1-10V dimmbar
LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-20W, Klemmverbindung, 1-10V dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-17206000
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-17206000
EAN/GTIN:
     4250047767480
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED Netzgerät unabhängig, 230V AC, sek. 24V DC (SELV), 1-20W, Klemmverbindung, 1-10V dimmbar

  • Marke: Brumberg
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: BRUM-17206000
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Betriebsspannung: 90-264 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,5∕ 5,5∕ 1,9 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 130 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Material: Kunststoff
  • Netzanschluss: Klemme
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Tc (°C): 80 °C
  • Umgebungstemperatur: -25 ... +50 °C
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Material: Metall
  • Zubehör: Verbindungskabel excl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 42,02*
€ 5,46*
ab € 31,42*
€ 42,69*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 32,45*
€ 44,24*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 32,87*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.