Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter
LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-0009513W
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-0009513W
EAN/GTIN:
     4250047726173
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor

LED Sternenhimmel-Set FIBATEC für 1m2, IP20, 230V, Mini-Projektor + 33er-Faselbündel Ø1mm/100cm+ Konverter

  • Marke: Brumberg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: BRUM-0009513W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 33
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Systemgebunden
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 68,90*
€ 85,34*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 115,15*
€ 115,15*
€ 5,95*
ab € 100,41*
€ 121,76*
€ 5,46*
ab € 100,96*
€ 122,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,58*
€ 123,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
009510WW
ab € 125,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.