Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar
LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar
Artikel-Nr.:
     440-BLU-49057
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-49057
EAN/GTIN:
     4260293199089
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Leuchtmittel Tropfenform G45, 4,5W (40W), E14, 470lm, 2700K, Glas klar

  • Marke: Blulaxa
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 7,9 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: BLU-49057
  • Farbe: klar
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Material: klar
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 852059
  • Produktart: Tropfenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 2,00*
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537781
ab € 1,91*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
537780
ab € 1,90*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49169
ab € 1,11*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49172
ab € 1,38*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49173
ab € 1,38*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.