Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blulaxa LED Deko MiniGlobe 1 Watt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blulaxa LED Deko MiniGlobe 1 Watt rot
Blulaxa LED Deko MiniGlobe 1 Watt rot
Artikel-Nr.:
     440-BLU-48249
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     BLU-48249
EAN/GTIN:
     4260293196927
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Blulaxa LED Deko MiniGlobe 1 Watt rot

  • Marke: Blulaxa
  • Artikelnummer: BLU-48249
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • Lampentyp: LED
  • Lampenleistung: 1 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Energieverbrauch: 1 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 4,8∕ 6,9 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 270 °
  • Lichtfarbe: Rot
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25.000 Stunden Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Globelampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 1,46*
€ 8,50*
ab € 1,21*
€ 2,03*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 6,89*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536330
ab € 1,21*
Ähnlich
HWH Elektronische Bauteile
536333
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.