Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte Typ Nr. 0213, IP44, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte Typ Nr. 0213, IP44, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Außenwandleuchte Typ Nr. 0213, IP44, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-690213
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690213
EAN/GTIN:
     4007235902136
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte Typ Nr. 0213, IP44, E27 max. 20W (LED), Alu-Guss / Opalglas, Silber matt

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-690213
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 35∕ 13 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: silber matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 7∕ 10 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 197,38*
€ 197,38*
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 206,22*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 174,06*
€ 206,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,92*
€ 207,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,11*
€ 211,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682266
ab € 192,83*
Ähnlich
Gebr. Albert
682066
ab € 271,83*
Ähnlich
Gebr. Albert
680508
ab € 163,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.