Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007271
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007271
EAN/GTIN:
     4024163276023
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten

LED Deckeneinbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Set, 12x 1007095 und 1007096 Abdeckung, 38°, 8W, UGR<28, IP65, schwarz

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Sekundärspannung: 60/90 mA
  • UGR: < 28
  • Stromaufnahme: 0,06/0,09 A
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom: 560 / 610 / 680 / 640 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 70 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20 / IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbtemperatur: 2700/3000/4000/6000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,85∕ 1,8∕ 8,85∕ 4,85 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Artikelnummer: 1007271
  • Lichtfarbe: Kaltweiß
  • Zubehör: Leuchte incl
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 146,38*
€ 178,47*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 212,40*
€ 212,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,20*
€ 225,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,76*
€ 416,23*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 360,68*
€ 416,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.