Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 08 LHD Eiche grau braun 7mm


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelseitenansicht
Artikelraumansicht
Artikelraumansicht
Artikelraumansicht
Artikelraumansicht
Artikel-Nr.:
     4335-7500214004
Hersteller:
     Swiss Krono Tex
Herst.-Nr.:
     7500214004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laminatboden
Landhausdiele
laminatboden grau

Laminatboden Laminat Bodenbelag Landhausdiele, Holzoptik 08 LHD Eiche grau braun 7mm

BEDARFSBERECHNUNG: Beispiel-Raum 3,55 m x 3,80 m = 13,49 qm. Bitte teilen Sie die Quadratmeter des Raumes durch den Inhalt eines Kartons, das Ergebnis wird dann auf volle Karton aufgerundet. Beispiel: 13,49 ÷ 2,39 = 5,6 = 6 Karton. Sind im Raum viele Ecken, Nieschen oder ist die aufzurundende Menge sehr knapp, empfehlen wir einen Karton mehr zu bestellen. Dieses Beispiel bezieht sich auf das normale Verlegemuster 'unregelmäßiger Verband' (am wenigsten Verschnitt). Die BEDARFSMENGE an SOCKELLEISTEN kann nach folgender Faustformel berechnet werden: Quadratmeter ÷ Leistenlänge = benötigte Leisten (Bsp. 13,49 ÷ 2,38 = 5,7 = 6 Stück).
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Wohnbereich: beanspruchte Nutzung (23 | z.B. Küche, Eingangsbereich) | Gewerbe: zeitweise Nutzung (31 | z.B. Kleinbüros, Hotelzimmer, Konferenzräume)
Produktmerkmale Sicherheit:
Brandklasse Cfl-s1 | Rutschhemmung DS
Produktmerkmale Eignungen:
Klick Verriegelungssystem | Warmwasser-Fußbodenheizung | antistatisch | fleckunempfindlich | Stuhlrolle Typ W
Zertifizierungen und Umwelt:
CE zertifiziert | PEFC zertifiziert | Formaldehyd Emissionsklasse E1 | Blauer Engel
Oberfläche und Kante:
AC3 | matt | fühlbare Struktur | ohne V-Fuge
Material und Maßangaben:
HDF-Trägerplatte | 1376x193x7mm
Kartoninhalt:
2.39qm = 9 Planken
Dekor | Optik:
Holzoptik 08 LHD Eiche grau braun
Weitere Dekore:
Eine Übersicht aller Farben finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden.
Weitere Suchbegriffe: Klicklaminat, Laminatfussboden, Klick, Vinyl, Vinylboden, Vinyllaminat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartons
1 Karton enthält 2,39 m² (ab € 10,74477* pro m²)
Mindestbestellmenge: 10 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartons
€ 31,18*
€ 37,10
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,59*
€ 36,40
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 29,62*
€ 35,25
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 29,43*
€ 35,02
pro Karton
ab 5000 Kartons
€ 25,68*
€ 30,56
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214003
ab € 25,69*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214014
ab € 25,54*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214011
ab € 25,63*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214012
ab € 25,62*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214013
ab € 25,65*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214002
ab € 25,70*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214001
ab € 25,70*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214010
ab € 25,60*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214007
ab € 25,69*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214008
ab € 25,72*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214005
ab € 25,64*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214009
ab € 25,55*
Ähnlich
Swiss Krono Tex
7500214006
ab € 25,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.