Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1340810000
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     1340810000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vinylboden
Dispersionsklebstoff
Wasserbasierender-Klebstoff
wasserbasierender klebstoff

Decotric PVC Teppich Kleber Dispersionskleber, Teppichboden und Vinylboden kleben

Die Marke decotric® produziert hochwertige Produkte "Made in Germany".
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für nahezu alle Verlegearbeiten von Teppichboden und PVC-Boden (Meterware) im Innenbereich geeignet.
Lieferumfang Bodenkleber:
gebrauchsfertiger Dispersionskleber (Kunstharzdispersion, lösemittelfrei, sehr emmissionsarm (EC1)), shampoonierfähig, Verbrauch: ca. 250 g/qm (mit A2-Zahnung), für Fussbodenheizung und Stuhlrollen geeignet. | Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich u. ä. Der Untergrund muss gemäß DIN 18365 dauertrocken, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein.
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; Gemisch aus 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive.
Farbe:
Kleber
Variante / Größe:
5 kg / Eimer
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Teppichkleber, DIY, Decotric, Bodenbelagskleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Eimer
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 6,51* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Eimer
€ 39,43*
€ 46,92
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 38,72*
€ 46,08
pro Eimer
ab 100 Eimer
€ 36,80*
€ 43,79
pro Eimer
ab 5000 Eimer
€ 32,55*
€ 38,73
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Decotric
1340590000
ab € 23,90*
Ähnlich
Decotric
1340580000
ab € 38,48*
Ähnlich
Decotric
1340820000
ab € 20,76*
Ähnlich
Pufas
13455501
ab € 3,87*
Ähnlich
Sika
17700450
ab € 83,76*
Ähnlich
Sika
17700470
ab € 55,73*
Ähnlich
Sika
17700120
ab € 33,47*
Ähnlich
Sika
17700190
ab € 39,81*
Ähnlich
Sika
17700130
ab € 35,44*
Ähnlich
Sika
17700000
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.