Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau Acryl Maleracryl Dichtstoff Dichtmasse Fugendichtmasse überstreichbar, transparent, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1145390000
Hersteller:
     Pronova
Herst.-Nr.:
     1145390000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste

Bau Acryl Maleracryl Dichtstoff Dichtmasse Fugendichtmasse überstreichbar, transparent, 300 ml

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung, Entsorgung und Sicherheitshinweisen/-bestimmungen finden Sie im Artikeldatenblatt und im Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Zum Abdichten von Rissen Innen und Außen und Anschlussfugen im Innenbereich. Auf vielen Untergründen einsetzbar, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Gasbeton, Holz, Putz, Zement, Styropor®.
Produktmerkmale:
Acrylat-Dispersion | plastoelastische einkomponentige Fugendichtmasse | gebrauchsfertig | nach Aushärtung überstreichbar | Brandverhalten Klasse E | temperaturbeständig -20 bis +80 Grad Celsius
Reichweite:
Kartusche (300 ml) | Fugenbreite 5-25 mm | ca. 12 Meter bei 5x5 mm Dreiecksfuge
Verarbeitung:
bei +5 bis +40 Grad Celsius | Hautbildung nach ca. 10 - 15 Minuten | Durchhärtungszeit 2-3 mm in 24 Stunden
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F-INT
Farbe:
transparent
Variante / Größe:
300 ml / Kartusche
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Fugendichtmasse, acryl klar, dichtungspaste, acryl 300ml, Bauacryl, Fugendichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,00754* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.