Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär Silikon Fugendichtmasse zum Abdichten und Verfugen für Bad, Dusche und Küche, pilzhemmend, wasserdicht, transparent, 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikelansicht
Artikeleinzelansicht
Artikeleinzelansicht
Mögliche Gefahren
Artikel-Nr.:
     4335-1145360003
Hersteller:
     Pronova
Herst.-Nr.:
     1145360003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtmasse
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon

Sanitär Silikon Fugendichtmasse zum Abdichten und Verfugen für Bad, Dusche und Küche, pilzhemmend, wasserdicht, transparent, 300 ml

Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung, Entsorgung und Sicherheitshinweisen/-bestimmungen finden Sie im Artikeldatenblatt und im Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Empfohlene Einsatzbereiche:
Für dauerelastische Abdichtungen und Anschlussfugen im Sanitärbereich, z. B. Fliesen, Badewannen, Duschkabinen, Waschbecken sowie an Spülen und Küchenmöbeln. Haftet ohne Voranstrich auf Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, Aluminium, Acrylwannen und diversen Kunsstoffen.
Produktmerkmale:
Silikon-Polymer acetatvernetzend | dauerelastisch | fungizid (pilzhemmend) | UV beständig | witterungsbeständig | wasserdicht | nach Aushärtung beständig gegen haushaltsübliche Reiniger
Reichweite:
Kartusche (300 ml) | Fugenbreite 5-25 mm | ca. 12 Meter bei 5x5 mm / ca. 6 Meter bei 7x7 mm / ca. 3 Meter bei 10x10 mm
Verarbeitung:
bei +5 bis +40 Grad Celsius | Hautbildung nach ca. 10 - 15 Minuten | Durchhärtungszeit 2-3 mm in 24 Stunden
Sicherheitshinweise / Inhaltsstoffe:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F-EXT-INT-CC; EN 15651 - Teil 3: S
Farbe:
transparent
Variante / Größe:
300 ml / Kartusche
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel".
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (€ 0,0143* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ciret
32234700
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.