Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m, 2-lagig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m, 2-lagig
Luftpolsterfolie, ESD, 1.200 mm x 100 m, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     4323S-861720
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     861720
EAN/GTIN:
     4050075050475
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- dissipative Polyethylenfolie - verschweißbar - recyclebar - Breite x Länge 1.200 mm x 100 m - Folienaufbau 2-lagig - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - Noppendurchmesser 9,5 mm - Noppenhöhe 2,7 mm
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
1.200 mm x 100 m
Folienaufbau:
2-lagig
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Noppendurchmesser:
9,5 mm
Noppenhöhe:
2,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, esd luftpolsterfolie, Knallfolie, Noppenfolie, Permastat, rosa Beutel, Verpackungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,22*
€ 185,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 153,49*
€ 182,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,43*
€ 171,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,82*
€ 165,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,17*
€ 147,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.