Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht 4-eck grün 60X2,8X2000


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geflecht 4-eck grün 60X2,8X2000
Geflecht 4-eck grün 60X2,8X2000
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4317784015189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784015189
Suchbegriffe:
4-Eck-Geflechtzaun
4eck Geflecht
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Drahtgeflecht 4-eckig

- Geflecht 40 x 40, 50 x 50 bzw. 60 x 60 mm
- Stärke 2,8 mm
- Verzinkt und ummantelt RAL 6005 Moosgrün
- Rollenlänge 25 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
29000 g
Stärke:
2,8 mm
Höhe:
2000 mm
Maschenweite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Geflechtzaun, Maschendrahtzaun, drahtgeflecht 4-eck, 4eck geflecht, drahtgeflecht 25m, DVE4317784015189, und, ummantelt, verzinkt, 4-eckig, RAL, Drahtwaren, grün, Geflecht
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 142,70*
€ 178,43*
2 Tage
1000
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 143,5177*
€ 178,4377*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 127,18*
€ 180,53*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 151,34*
€ 188,77*
Lager 4322
pro Rolle
€ 75,00*
ab € 151,54*
€ 188,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,77*
€ 224,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 186,68*
€ 222,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,04*
€ 209,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,48*
€ 202,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 151,54*
€ 180,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 6,0616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.