Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Scherengabelhubwagen HLT1-520 Hublast 1000 kg
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4053569220293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220293
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherengabelhubwagen 1000 kg

- Hublast 1000 kg
- Ergonomisches Design
- Sicherer Stand durch Zusatzstützen bei angehobener Gabel
- Einstufiger Hubzylinder, serienmäßig mit Überlastventil
- Verstärkte Handdeichsel mit gummierten Griffen
- ¨Quicklift-Funktion fr doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- Lenkrder und Lastrollen mit Polyurethanbelgen
- Farbe: gelb, pulverbeschichtet

Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzteile direkt durch das E/D/E in Wuppertal!
Weitere Informationen:
Gewicht:
127000 g
Ausführung:
handhydraulisch
Hubhöhe:
800 mm
Gabellänge:
1.140 mm
Gabelbreite:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, hubwagen einschere, DVE4053569220293, und, Transportgeräte, Hubwagen, Hebezeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 558,44*
€ 619,84*
Frei Haus
ab € 562,59*
€ 624,33*
Frei Haus
ab € 564,33*
€ 624,33*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 561,95*
€ 624,33*
3 Tage
341
€ 35,99*
ab € 566,52*
€ 629,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,33*
€ 742,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,94*
€ 728,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,95*
€ 668,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.