Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, incl. Akku + Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, für 13-16mm, PP/PET-Umreifungsbänder, incl. Akku + Ladegerät
Akku-Umreifungsgerät BXT 3-16, halbautomatisch, für 13-16mm, PP/PET-Umreifungsbänder, incl. Akku + Ladegerät
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT9600141a
Hersteller:
     Signode
Herst.-Nr.:
     9600141a
EAN/GTIN:
     4030198172216
Suchbegriffe:
Akku für Umreifungsgerät
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug

Das Akku-Umreifungsgerät Signode BXT3 ist der Nachfolger des BXT2. Es überzeugt durch seine lange Akkulaufzeit und sein innovatives Display mit Echzeitanzeige der aktuellen Bandspannkraft. 

  • Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweissverschluss
  • Ermüdungsarmer Einhandbetrieb
  • Mehr Umreifungszyklen durch schnelles und einseitiges Bandeinlegen in einem Arbeitsgang
  • Spannkraft und Schweisszeit in mehreren Stufen exakt elektronisch einstellbar
  • Erstes Umreifungsgerät mit Echtzeitanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
  • Drei unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten auf Knopfdruck einstellbar: 1. Manülles Spannen und Verschweissen 2. Automatisches Spannen und Verschweissen 3. Vollautomatisches Spannen und Verschweissen
  • Lange Betriebszeiten durch moderne Steuerungs- und Akkutechnologie
  • Robuster, langlebiger Bosch Lithium-Ionen-Akku ohne Schwermetalle (18 V, 2.0 Ah)
  • Mit "Hypercharge-Technologie" (100 % Ladung nach 15 - 30 Min.)
  • Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert überhitzen beim Ladevorgang
  • Mit einer Akkuladung sind bis zu ca. 800 Umreifungen bei mittlerer Bandspannung mit PP-Band bzw. mit PET-Band möglich
  • Extrem robustes 3-Farb Touch-Display und Ladeanzeige in Prozent
  • Keine zusätzlichen Verschlusshülsen o.ä. notwendig
  • Sehr robuste Bauweise: durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik ist das Gerät nahezu wasserdicht
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akku:
3,8 kg
Geeignet für Bandstärken:
0,5 - 1,0 mm
TüV zertifiziert:
Ja
Spannkraft Standard:
900 - 2.500 N
Spannkraft Soft:
400 - 1.360 N
Maße::
370 x 141 x 135 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
€ 7,90*
ab € 2.372,49*
€ 2.397,38*
Lager 42XH2
33
Frei Haus
ab € 2.380,47*
€ 2.405,35*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.425,43*
€ 2.450,27*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.437,00*
€ 2.461,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.402,15*
€ 2.475,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.405,35*
€ 2.862,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,55*
€ 2.856,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,47*
€ 2.832,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17225
ab € 167,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.