| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7650065 Herst.-Nr.: 7650065 EAN/GTIN: 4063963000988 |
| |
|
| | |
| - Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet
- Ideal als Alternative zu Stahlband
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Abriebschutz durch Kunststoffummantelung
- Das Ausseinanderspleissen des Bandes ist unmöglich
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 200 mm
- Gewicht: 8,5 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 17,76 | Qualität: | 500kp | Länge innen: | 600 m | Breite innen: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 19 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 19mm rolle 600 m, Umreifung, Warensicherung, Textilband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,22* | € 66,56* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 35,25* | € 66,91* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 35,28* | € 71,60* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 59,25* | € 74,70* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 53,25* | € 75,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,0588* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 143,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|