Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband "Dispenser Box", 13 mm breit x 250 lfm, weiß, 0,50 mm stark


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Polyesterband "Dispenser Box", 13 mm breit x 250 lfm, weiß, 0,50 mm stark
Polyesterband "Dispenser Box", 13 mm breit x 250 lfm, weiß, 0,50 mm stark
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7650031
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650031
EAN/GTIN:
     4063963008373
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
kunststoffumreifungsband automatenb...
umreifungsbänder pet umreifungsband
  • Polyester-Umreifungsband aus dem Spendekarton
  • Alles sofort griffbereit, was Sie zur Umreifung brauchen
  • Extrem hohe Belastbarkeit
  • Hohe Elastizität, beschädigt keine Oberflächen
  • Möglichkeit des wiederholten Nachziehens durch selbstsperrende Verschlussklammern
  • Geringes Verletzungsrisiko
  • Korrosionsfrei
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
2,38
Qualität:
380kp
Länge innen:
250 m
Breite innen:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband, Polyesterband, Dispenser-Box, Umreifung, Warensicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 41,02*
€ 88,31*
Frei Haus
ab € 41,24*
€ 88,35*
8 Tage
10
€ 3,99*
ab € 67,58*
€ 97,50*
Lager 42XH2
10
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 98,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 98,77*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 98,28*
€ 116,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,10*
€ 115,55
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 84,78*
€ 100,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 75,66*
€ 90,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,56*
€ 86,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,17*
€ 78,74
pro Satz
ab 90 Sätze
€ 45,13*
€ 53,70
pro Satz
ab 180 Sätze
€ 44,78*
€ 53,29
pro Satz
ab 270 Sätze
€ 44,22*
€ 52,62
pro Satz
ab 360 Sätze
€ 44,15*
€ 52,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,92*
€ 48,69
pro Satz
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.