| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT7650026 Herst.-Nr.: 7650026 EAN/GTIN: 4063963008380 |
| |
|
| | |
| - Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Gewicht: 8,25 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 14,2 | Qualität: | 380kp | Länge innen: | 1100 m | Breite innen: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 24,34* | € 57,21* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 25,57* | € 58,88* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,37* | € 63,65* | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 39,76* | € 65,48* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 52,12* | € 66,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.100 Meter (ab € 0,02307* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 127,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|