Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Flachbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolster-Flachbeutel
Luftpolster-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340207
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340207
EAN/GTIN:
     4063963004467
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,92
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
150 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel 100µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, Bläschen-Beutel, LuPo, Luftpolster, Beutel, Flachbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,665*
€ 43,63135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.