Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 2-lagig, 750 mm breit x 100 lfm, Typ 80


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie 2-lagig, 750 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Luftpolsterfolie 2-lagig, 750 mm breit x 100 lfm, Typ 80
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340146
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340146
EAN/GTIN:
     4063963004559
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
  • Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen
  • Extrem leicht - spart Frachtkosten
  • Sehr gute Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Auch perforiert lieferbar
  • 10 mm Noppendurchmesser, 4 mm Noppenhöhe
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 530 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
4,83
Länge innen:
100 m
Breite innen:
750 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 100 lfm, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, 2-lagig
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 47,55*
5 Tage
69
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 28,58*
€ 47,60*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 40,20*
€ 51,41*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 51,41*
Lager 42XH2
69
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 57,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,09*
€ 67,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,08*
€ 44,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,10*
€ 38,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,03*
€ 34,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2903* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.