Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT 2 halbautomatisch, für 9-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BXT 2 Signode
BXT 2 Signode
Artikel-Nr.:
     42XH2-UM30-2
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9600101
EAN/GTIN:
     4063963036819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Akku-Umreifungsgerät BXT 2
halbautomatisch, für 9-16mm

Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweißverschluss

  • Ermüdungsarmer Einhandbetrieb
  • Mehr Umreifungszyklen durch schnelles und einseitiges Bandeinlegen in einem Arbeitsgang
  • Spannkraft und Schweißzeit in mehreren Stufen exakt elektronisch einstellbar
  • Drei unterschiedliche Verschlussmöglichkeiten einstellbar:
  1. Manuelles Spannen und Verschweißen auf Knopfdruck 
  2. Automatisches Spannen, Verschweißen auf Knopfdruck
  3. Vollautomatisches Spannen, Verschweißen auf Knopfdruck
  • Lange Betriebszeiten durch moderne Steuerungs- und Akkutechnologie (BOSCH-Akku Li-Ion 14.4V 2.6Ah mit "Hypercharge-Technologie"), 75 - 80% der max. Ladung nach 15 Minuten! 100 % Ladung nach 30 Min. 
  • Aktives Kühlsystem erhöht Akku-Lebensdauer und verhindert Überhitzen beim Ladevorgang
  • Mit einer Akkuladung sind bis zu 589 Umreifungen mit PP-Band bzw. 419 mit PET-Band möglich
  • Gemessene Spannkraft 270 - 2.600 N Folientastatur und Ladeanzeige
  • Keine zusätzlichen Verschlusshülsen o.ä. notwendig
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät pp bänder, einhebel verschlussgerät, Akku-Umreifungsgerät, akku-umreifungsgerät, Umreifung, Paletten, BXT 2, Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.240,11*
€ 3.451,34*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.244,07*
€ 3.459,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.459,38*
€ 4.116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.325,05*
€ 3.956,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,36*
€ 3.896,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.244,07*
€ 3.860,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.