Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher 0,30 l transparent Kunststoff PP 78 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TRINKBECHER 0,30 PP TRANSPARENT KUNSTSTOFF 78MM
TRINKBECHER 0,30 PP TRANSPARENT KUNSTSTOFF 78MM
Artikel-Nr.:
     42XH2-T234006
Hersteller:
     TOP
Herst.-Nr.:
     234006
EAN/GTIN:
     4031222700009
Suchbegriffe:
Becher
Trinkbecher
Trink-Becher
Getränke

Trinkbecher 0,30 l transparent Kunststoff PP 78 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Durchmesser oben:
78 mm
Material:
PP
Menge pro Packung:
100 Stk.
Eichstrich:
300 Eichstrich
Kartoninhalt:
25 Packungen á 100 Stk. Kartoninhalt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 14,74*
Lager 42XH2
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 15,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0503* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 378,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.