Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät für 16 mm PP-Kunststoffbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Kunststoffbänder 16mm
Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Kunststoffbänder 16mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-PI100057b
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17147b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät
- Mit patentierter Einhebelmechanik zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von PP- Kunststoffbändern
- Geeignet für alle Industriebereiche für komplizierte Umreifungsvorgänge, z.B. seitliche oder horizontale Umreifungen bei eckigen, mittelschweren bis schweren Packstücken
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 897,65*
€ 1.183,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,05*
€ 1.192,20*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,20*
€ 1.418,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,57*
€ 1.131,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,10*
€ 1.109,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,54*
€ 1.090,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,05*
€ 1.079,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.