Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät für 13 mm PP-Kunststoffbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Kunststoffbänder 13mm
Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Kunststoffbänder 13mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-PI100056b
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17146b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät
- Mit patentierter Einhebelmechanik zum Spannen, Verschließen und Abschneiden von PP- Kunststoffbändern
- Geeignet für alle Industriebereiche für komplizierte Umreifungsvorgänge, z.B. seitliche oder horizontale Umreifungen bei eckigen, mittelschweren bis schweren Packstücken
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, einhebel-verschlussgerät für 13 mm, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 684,57*
€ 802,53*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,45*
€ 810,62*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,62*
€ 964,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,68*
€ 879,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,74*
€ 861,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,94*
€ 842,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,45*
€ 821,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.