Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Unicorn". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
6 Luftballons Ø 29 cm farbig sortiert "Unicorn". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP86740
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86740
EAN/GTIN:
     4002911867402
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 90cm
Luftballons mit Einhorn Motiv farbig sortiert - Durchmesser: 29 cm - Umfang: 85 - 90 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium - pink, aquamarin, hellblau sortiert. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!.
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
3,4 g
Gewicht (Packung):
28,4 g
Gewicht (Karton):
416 g
Volumen (Karton):
0,0025
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
29 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 4,12*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 4,19*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 5,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
86736
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.