Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, monta 315, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, weiß, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000114
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000114
EAN/GTIN:
     4022722011559
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen. - sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen - hohe Reißfestigkeit in alle Richtungen - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130°C - leise abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,64016*
€ 53,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,55024*
€ 63,89028*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,89028*
€ 76,02943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,76016*
€ 73,49459
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,00028*
€ 63,07033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,0402*
€ 57,16784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,84024*
€ 54,54989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,20008*
€ 52,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,55024*
€ 45,87479
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,07084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.