| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON10000101 Herst.-Nr.: 10000101 EAN/GTIN: 4022722144080 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Verschluss von leichteren bis mittelschweren Paketen. - gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis +60° C - leicht abrollend Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Länge: | 990 m | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband transparent 3,8 cm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend |
| | |
| |