Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 283, Naturkautschuk, 50 mm x 66 lfm, braun, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000096
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000096
EAN/GTIN:
     4022722143052
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen. - PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser - unempfindlich gegen Feuchtigkeit - Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,1202*
€ 69,13008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,76028*
€ 79,0902*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,0902*
€ 94,11734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,79016*
€ 91,38029
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,19004*
€ 79,95615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,94016*
€ 73,70879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,95028*
€ 68,96083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,77012*
€ 66,36644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,76028*
€ 59,21473
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,38223* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.