Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel mit Aromaschutzventil, SCHWARZ, 80 + 50 x 280mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L29880-080050280SW
Bild zu Artikel L29880-080050280SW
Artikel-Nr.:
     42XH2-L9880-080050280SW
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9880-080050280SW
EAN/GTIN:
     4063963085992
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Beschreibung zu Artikel L9880-080050280SW: Seitenfaltenbeutel mit Aromaschutzventil, SCHWARZ, 80 + 50 x 280mm
Weitere Suchbegriffe: Faltenbeutel; Seitenfaltenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 265,61*
€ 343,43*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 351,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 351,28*
€ 418,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,38*
€ 384,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 284,65*
€ 338,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 276,62*
€ 329,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 265,45*
€ 315,89
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,26545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.