Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband High Tack, transparent, 48 mm x 150 m


Menge:  Palette  
Produktinformationen
braun
braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL6-1
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     718819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Acrylat-Kleber, 23/42 my, 1 VE = 36 Rll Techn. Daten: Material: PP = Polypropylen Foliendicke: 0,023 mm (+/- 3%) Gesamtdicke: 0,042 mm (+/- 6%) Reißfestigkeit in Längsrichtung: >50 N/25 mm (+/- 10%) Klebkraft auf Stahl: >5,5 N/25 mm (+/- 10%) Bruchdehnung: 100 % (+/- 10 %)
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Foliendicke:
23 my
Gesamtdicke:
42 my
lösungsmittelfrei:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.935,99*
€ 3.110,20*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.939,95*
€ 3.118,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 3.118,24*
€ 3.710,71
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 3.008,84*
€ 3.580,52
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.966,05*
€ 3.529,60
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.939,95*
€ 3.498,54
pro Palette
1 Palette enthält 1.944 Rollen (ab € 1,51232* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.