Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, transparent, Automatenrollen, 50 mm x 990 m, Naturkautschukkleber, Maschinenklebeband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, Maschinenklebeband
PP-Klebeband, Maschinenklebeband
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL5-2
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     714496
EAN/GTIN:
     4025648735042
Suchbegriffe:
Automaten-Klebeband
Automatenklebeband
Maschinen-Klebeband
Maschinenklebeband

PP-Klebeband, Automatenrollen, transparent, 50 mm x 990 m, Naturkautschukkleber, Maschinenklebeband

Weitere Informationen:
Material:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Folienstärke:
28 my
Gesamtstärke:
45 my
Farbe:
transparent Farbe
TK geeignet:
ja TK geeignet
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 990m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Pack-Klebeband, Automatenrollen, Maschinenrollen, pp-klebeband transparent 50 mm, polypropylen-packband, pp-klebeband 50mm, Klebeband, Maschinenrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 24,37*
€ 32,24*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 33,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 990 Meter (ab € 0,02529* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 203,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.