Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband, schwarz, 48 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-KL20-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KL20-4
EAN/GTIN:
     4063963033146
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeklebeband / Gaffatape

Bei unserem Gewebeband handelt es sich um ein PE – beschichtetes Gewebeklebeband (wasserundurchlässig), welches mit einem Naturkautschuk-Kleber beschichtet ist. Unser Gewebeband ist für viele Einsatzzwecke geeignet, z. B. Verpackungsarbeiten, Bündelungen, Abdeck- oder Versiegelungsarbeiten, Rohrleitungsbau.

Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 50m x 48mm, gewebe band, gewebe-band schwarz, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Klebebänder, Gewebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,41016*
€ 166,12008*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,13016*
€ 175,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,89*
€ 209,3091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,91*
€ 192,6729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,00*
€ 185,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,80016*
€ 175,88219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,13016*
€ 158,42489
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 5,54709* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-7
ab € 130,11*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-8
ab € 129,69*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-6
ab € 129,60*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-2
ab € 121,84008*
Ähnlich
Xt Verpackungen
KL20-5
ab € 129,31008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.