Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten FedEx, GLS, Hermes 105x148,5 mm, Thermodirekt, 1.000 Etik/Rolle/Liefereinh. 156 Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA58008
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58008
EAN/GTIN:
     4008705580083
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA 58009 Versandetiketten FedEx, GLS, Hermes 105x148,5 mm, Thermodirekt, BPA-frei, permanent, 1.000 Etik/Rolle, 3 Zoll Kern (76 mm), Liefereinheit: 156 Rollen. Thermodirektetiketten in 105 x 148,5 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie FedEx, GLS, Hermes und anderen. Besonders schnell haftend, für sicheres Verspenden der Versandaufkleber, auch bei hohen Etikettiergeschwindigkeiten im Logistik-Bereich. Bisphenol A-freies Thermo eco Papier für beste Ausdrucke im Thermodirektdruck, hochwertige Materialqualität garantiert sichere Maschinenlesbarkeit der Barcodes. Lieferumfang: 156 Rollen (1 Palette/156.000 Versandetiketten), 1.000 Etiketten auf 1 Rolle mit 76 mm (3 Zoll) Rollenkern, mit Trägerperforation nach jedem Etikett, für Thermodrucker und Spendemaschinen geeignet. Markenqualität made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
105 MM
Höhe:
148,5 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier thermo eco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
156
€ 7,90*
ab € 15,01*
€ 16,60*
Lager 42XH2
unbekannt
156
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 16,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 156 Rollen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Rolle
ab 312 Rollen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Rolle
ab 780 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
ab 1560 Rollen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01502* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 156 Rollen
Mindestbestellmenge: 156 Rollen ( entspricht € 2.597,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.