| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM55515 Herst.-Nr.: 55515 EAN/GTIN: 4015544955156 |
| | |
|
| | |
| Der Hotelslipper CLASSIC besteht aus einem Oberteil aus Polyester und einer Sohle aus EVA. Dieser Hotelslipper ist für eine Bedruckung oder Bestickung bestens geeignet. Dazu ist der Einweg-Slipper CLASSIC wasserabweisend ausgestattet. Verwendungsmöglichkeiten für den Hotelslipper CLASSIC finden sich im Hotel-, Gäste- und Eventbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 11 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,03* | € 10,38* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,86* | € 12,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,28* | € 12,91* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,97* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,797* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 134,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|