Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie PVC 11my, lose, lila, B: 60cm, ~11my, L: 30000cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM44560
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     44560
EAN/GTIN:
     4015544910544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
Die Frischhaltefolie der Marke Hygostar eignet sich hervorragend um Lebensmittel wie Obst oder Gemüse frisch zu halten. Die PVC-Folie ist extrem dehnbar, reißfest und hat eine sehr gute Haftung. Zudem ist die Frischhalte-Folie geschmacksneutral und schützt das Aroma. Die Folie ist in der Breite 30cm, 45cm oder 60cm erhältlich mit einer Stärke von ca. 11my und einer Länge von 300m.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Länge:
300 m
Breite:
60 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,49*
€ 89,86*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 97,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,75*
€ 116,3225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 14,3225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.