Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teiglingsbeutel, LDPE, transparent, B: 70cm, ~45my, L: 110cm, 120l


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32270
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     32270
EAN/GTIN:
     4015544924459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
Auch als Teiglingsbeutel einsetzbar: Lebensmittelechte, transparente Müllbeutel sind besonders für Produktionsstraßen in der Lebensmittel-Industrie empfohlen. Der Grund: Sie sind sehr hygienisch, können mit Lebensmitteln in Berührung kommen und Fremdkörper in den Beuteln sind leicht erkennbar. Gleichzeitig kann dieser transparente Beutel als Teiglingsbeutel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
110 cm
Breite:
70 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 8,05*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 10,48*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 11,45*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.