Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel "Cool" 3-lagig, LDPE, transparent, B: 16cm, L: 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM32249
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32249
EAN/GTIN:
     4015544922493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Der Einweg-Spritzbeutel für kalte Füllungen: Der Spritzbeutel "Cool" ist aus einer 3-lagigen Spezialfolie gefertigt und auf Rolle in einem praktischen Spenderkarton erhältlich. Auf jeder Rolle befinden sich 100 Spritzbeutel, die durch eine praktische Perforation einzeln abgerissen werden können. Das Material ist optimal für kalte und aufgeschlagene Füllungen geeignet und kann aufgrund der stabilen Versiegelung auch bei schweren Massen verwendet werden. Dank der glatten Innenseite, kann der Spritzbeutel einfach befüllt werden und die griffige Außenseite ermöglicht ein präzises Arbeiten. Der Spritzbeutel kann zudem mit oder ohne Tülle eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
30 cm
Breite:
16 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 29,88*
1
€ 4,95*
ab € 19,73*
€ 39,99*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,52*
€ 50,97*
Lager 42XH2
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 61,03*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,03*
€ 72,6257
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Stück (ab € 5,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.