Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmasken FFP2 NR, 3D, PP, universal, dunkelblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Atemschutzmasken FFP2 NR, 3D, PP, universal, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM293376
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     293376
EAN/GTIN:
     4061404011142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die angenehmste FFP2-Maske in auf dem Markt: spürbar leichteres Atmen, kein Druck hinter den Ohren und eine angenehme Belüftung. Die Atemschutzmasken FFP2 NR im 3D-Panel-Design sind eine echte Innovation. Die FFP2-Masken überzeugen durch ihren hohen Tragekomfort – auch bei langem und häufigem Tragen. Durch das dreiteilige 3D-Panel-Design (auch Fischform genannt) und das hochwertige, weiche PP-Vlies tragen sich die Atemschutzmasken so angenehm leicht wie eine OP-Maske. Der äußerst geringe Atemwiderstand erleichtert das Ein- und Ausatmen deutlich und Sie können entspannt durchatmen – 50 % bessere Atemfähigkeit als die Norm. Gleichzeitig erfüllen die Masken den hohen Standard einer FFP2-Atemschutzmaske und schützen zuverlässig vor flüssigen und festen Aerosolen. Die FFP2 Masken in Fischform erreichen eine Top-Filterleistung von über 99 %. Für noch mehr Komfort sorgen die weichen Ohrgummis und das geringe Gewicht der Masken. So verringert sich der Druck hinter den Ohren und die FFP2-Masken sind über lange Zeit hinweg komfortabel. Der formbare Nasenbügel und die ergonomische Passform lassen die Maske sehr dicht am Gesicht abschließen – für eine hohe Schutzwirkung und weniger Beschlagen von Brillen.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
universal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
64
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,21*
Lager 42XH2
unbekannt
64
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 640 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 32000 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Packungen
Mindestbestellmenge: 64 Packungen ( entspricht € 342,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.