Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghose
>
Artikel
Hosen, PP, M, weiß, L: 115cm, U: 120cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM2754
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
2754
EAN/GTIN:
4015544975406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Hose
Einmalhose
Einweg-Hose
Einweghose
Die Hose ist aus Polypropylen. Sie ist sehr schmiegsam und atmungsaktiv. An den Füßen ist sie mit einem Gummizug versehen. Die Hose genügt den Stanards IFS und HACCP. Außerdem ist sie sehr preiswert und eignet sich für Bereiche in der Produktion,in denen täglich die Kleidung gewechselt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Länge:
115 cm
... >
Lager 42XH2
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Stationsbekleidung (Einweg)
Weitere Suchbegriffe:
Lebensmittel-Hose
,
Lebensmittelhose
,
Lebensmittelhygiene-Hose
,
3m einmalhose
,
einmal hose
,
hygostar einweghosen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
50
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,95*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 1,19*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,39*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 2,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 69,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hosen, PP, L, weiß, L: 116cm, U: 116cm
Hygostar
2753
ab € 0,49*
Sonstiges
Hosen, PP, XL, weiß, L: 120cm, U: 122cm
Hygostar
2752
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen