Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschnallen für Textilumreifungsbänder, Breite: 19 mm, Drahtstärke: 4,0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM65400018
Bild zu Artikel DM65400018
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM65400018
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     65400018
EAN/GTIN:
     4063963079939
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern textilband
verschlussklammern
Metallschnallen für Textilumreifungsbänder, Breite: 19 mm, Drahtstärke: 4,0 mm. Ausführung: verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung:
Breite: 19, Drahtstärke: 4,0 mm
Ausführung:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,31*
€ 111,13*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 120,98*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,98*
€ 143,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.